Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Compressor Power 50 L
Compressor Power 50 L - 1
Compressor Power 50 L - 2
Compressor Power 50 L - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Compressor Power 50 L

Powerful, robust V-belt piston compressor for flexible applications within the workshop
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
Baja velocidad y funcionamiento silencioso


Accionamiento por correa



Buen rendimiento del arranque en frío


Interruptor de presión de alta calidad con válvula de descarga



Presión de trabajo ajustable y buena calidad del aire


Reductor de presión con filtro, manómetro y engrasador de neblina



Indicador de presión del depósito


Manómetro adicional



Protección contra sobrecalentamiento del motor


Protección contra sobrecarga integrada



Ideal para su uso móvil en talleres


  • Las ruedas giratorias con freno de bloqueo proporcionan maniobrabilidad y permiten una posición de pie segura

  • Cómodo manejo gracias a la empuñadura de extracción recubierta de goma y la empuñadura adicional


Orden y seguridad


Empuñadura de extracción larga con bobinado de cable integrado



Comprobación del nivel de aceite de forma rápida y sencilla


Compresor de pistones lubricado con aceite y ventana de visualización del aceite

Aviso

No está autorizado para su uso en medicina, procesamiento de alimentos o respiradores. Observe las indicaciones de seguridad del manual de instrucciones. El dispositivo se ha sometido a una prueba del prototipo.