Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Multi-bit screw attachment TBS-M
Multi-bit screw attachment TBS-M - 1
Multi-bit screw attachment TBS-M - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Multi-bit screw attachment TBS-M

Indispensable for all drywall builders and wherever series screw connections save time. With matching adapters and bits for drywall screwdriver S 50 TB, cordless drywall screwdriver TBS 12-A and TBS 18-A.
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
Ajuste del tope de profundidad sin necesidad de herramientas


Ajuste rápido y sin herramientas del tope de profundidad, tan solo pulsando el tornillo de bloqueo.



Ahorra tiempo con conexiones de tornillos en serie


Apto para tornillos en tira



Alta flexibilidad de trabajo


Apto para tornillos de 3,5 x 25 mm a 4,2 x 55 mm



Excepcionalmente práctico y ligero


No se necesita un gran esfuerzo, ni en periodos de trabajo prolongados.



Se puede colocar en maletines para sistemas de atornilladores para placa de yeso


Este cargador de tornillos en blíster se suministra en una práctica caja de cartón pequeña junto con adaptadores y puntas.

Aviso

Si se utiliza con el atornillador para placa de yeso TBS 12-A, es necesario retirar previamente el adaptador de puntas.