Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Wood biscuit joiner HVF 800
Wood biscuit joiner HVF 800 - 1
Wood biscuit joiner HVF 800 - 2
Wood biscuit joiner HVF 800 - 3
Wood biscuit joiner HVF 800 - 4
Wood biscuit joiner HVF 800 - 5
Wood biscuit joiner HVF 800 - 6
Wood biscuit joiner HVF 800 - 7
Wood biscuit joiner HVF 800 - 8
Wood biscuit joiner HVF 800 - 9
Wood biscuit joiner HVF 800 - 10
Wood biscuit joiner HVF 800 - 11

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Wood biscuit joiner HVF 800

Powerful and sturdy 800 watt machine with integrated dust extraction system
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
Panel frontal giratorio con escala


Para conexiones a inglete de 0 a 90° infinitamente variables, con bloqueo para 22,5°, 45° y 67,5°, altura ajustable



Ergonómica


La práctica empuñadura corrugada garantiza una transmisión de potencia y un manejo óptimos



Trabajo de precisión


Guía de dos columnas con marcado central y externo claramente visible en la base y en la placa frontal



Seguridad laboral


La placa de plástico acoplable protege las manos de la cortadora



Limpieza


Sistema de extracción de polvo integrado para un trabajo limpio



Comfort


Interruptor de encendido/apagado de fácil acceso con opción de bloqueo para funcionamiento continuo



Rápida sustitución de herramientas


Bloqueo del husillo



Ajuste preciso


Profundidad de corte preseleccionada para paneles con conexiones para madera

Aviso

Se puede utilizar con el cortador de bolsillo de resina