Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Stand-off installation system Amo®-Max spacer
Used to introduce the loads through the insulation into the substrate during assembly with Amo® -Max spacer installation system
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Aluminio de alta calidad (AlMgSiF 28)
- Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo
- Para su uso en la instalación de pasadores hendidos
- Para uso universal, ya que se puede combinar con varios tipos de sistemas de anclaje según el sustrato
- Ajuste flexible de la altura de montaje con diferentes discos espaciadores
- El sistema AMO-Max se puede desmontar
Se puede utilizar en varios sustratos
Por ejemplo: hormigón estándar y ligero, ladrillo macizo y hueco, ladrillo silicocalcáreo macizo y hueco
Adecuado para fijar
Marquesinas, luminarias, equipos de iluminación, buzones, estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, rejillas, estructuras de madera, vigas, soportes de cables, etc.
Se puede utilizar al aire libre, en salas húmedas y en zonas costeras
Se garantiza el cumplimiento con la aprobación del sistema de fijación
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!