Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes
Mango en T 2C hexagonal
LLAVE VASO EN T SW 7X160
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49591.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/605955903.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Ergonomía óptima
- La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
- La adaptación óptima a la mano reduce la fatiga de trabajo
- Garantiza que puedas seguir trabajando durante más tiempo
Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto
- Los símbolos de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
Velocidad y precisión
- La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
- También evita que los dedos resbalen
Siempre listo cuando lo necesite
- El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Mayor resistencia a la corrosión
- La hoja de la llave de vaso cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Versátil
- La llave de vaso con agujero interior es extremadamente versátil y especialmente adecuada para vástagos roscados salientes
Hojas de datos(X)
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios
![]() | |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Cromado |
Ancho de llave | 7 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso | 10,5 mm |
Longitud (L1) | 160 mm |
Longitud de hoja (L2) | 90 mm |
Anchura (B) | 93 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 23,5 mm |