Destornillador de punta láser PZ
Destornillador PZ, varilla hexagonal, punta láser
DDU /SHRDRH-PZ1X80-LASERTIP
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49478.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49440.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Perfil de punta láser
Punta de la varilla cortada con láser para conseguir una estructura superficial afilada
- Fijación ultrasegura del destornillador en la cabeza del tornillo
- Mejor sujeción del tornillo para mejorar la transferencia de par
- Mayor seguridad gracias a una reducción del deslizamiento, y riesgo menor de daños en los tornillos y superficies delicadas
- No es necesario colocar tornillos una y otra vez
Varilla: Cromada mate
Punta: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, punta láser, Black Point
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | PZ1 |
Longitud de hoja (A) | 80 mm |
Longitud del mango (B) | 96 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 5 mm |
Auxiliar de llave | 8 mm |