Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN 118°
Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN
BROCA-ACERO-HSS-DIN338-5,5MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170626.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170634.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170638.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Excelente resistencia a la rotura
Proceso de fabricación sin viruta
Ideal para obras y aplicaciones de montaje que no requieren una alta precisión
Diseño resistente y duradero
Excelente capacidad adhesiva de los lubricantes refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de material
Superficie vaporizada
El vástago de broca de dia. 13,0 mm se reduce a dia. 12,7 mm
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Taladro |
Material a procesar | Acero |
Calidad | Estándar de Würth |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Diámetro (Ø) | 5,5 mm |
Longitud (l1) | 93 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 57 mm |
Diámetro del vástago | 5,5 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Ángulo de la punta | 118 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 1 puntos de 4 |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 1 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Autocentrado | No |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 1000 N/mm² |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!