Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN 118°
Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN
BROCA-ACERO-HSS-DIN338-8,0MM
Register now and access more than 15,000 products
Excelente resistencia a la rotura
Proceso de fabricación sin viruta
Ideal para obras y aplicaciones de montaje que no requieren una alta precisión
Diseño resistente y duradero
Excelente capacidad adhesiva de los lubricantes refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de material
Superficie vaporizada
El vástago de broca de dia. 13,0 mm se reduce a dia. 12,7 mm
Hojas de datos(X)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!