Fresa helicoidal escalonada HSS AlTiN SMART STEP
Broca helicoidal escalonada HSS AlTiN SMART STEP
BROCA-STEP-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-12MM)
ZEBRA SMART STEP
Register now and access more than 15,000 products
Geometría innovadora con tres superficies de arranque de viruta entre las transiciones de los distintos escalones
- Vida útil hasta tres veces más prolongada que la de todas las demás brocas escalonadas con recubrimiento
- Perforación significativamente más rápida que el de todas las demás brocas escalonadas con recubrimiento
- Se requiere el mínimo esfuerzo
- Proceso de perforación sin dificultades y perfectamente controlado
- Reducción considerable de la formación de rebabas
Tecnología SMART STEP
- Taladrado hasta tres veces más rápido que con brocas escalonadas convencionales
- Perforación de precisión sin centrado ni - graneteado
- No provoca distorsión de la chapa metálica
- Las perforaciones y los agrandamientos de orificios ya taladrados pueden llevarse a cabo con gran facilidad
- El material no traquetea ni se engancha
- Taladrado circular preciso sin desgarros ni astillamientos
Ranura en espiral de rectificado profundo
Excelente arranque de viruta
Recubrimiento de protección antidesgaste multicapa de AlTiN
- Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 1.150°C
- Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de 3200 HV
- Estructura multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita que el material se suelde)
Vástago de 3 caras
- Sin patinaje por el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión de fuerza óptima
- Protege el portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y con certificación de rango Bronze de Cradle to Cradle Certified®
Disponible exclusivamente en Würth
- La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero prolonga significativamente la vida útil
- Respete la tabla de número de revoluciones
- No empuje durante la perforación. La broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa.
Hojas de datos(X)
- La herramienta ideal para el mecanizado de chapa metálica.
- Centrado, punteado, taladrado y eliminación de rebaba de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para su uso tanto en taladros manuales como en equipos fijos.
- Un producto ideal para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.
Diámetro mínimo/máximo de taladrado | 4-12 mm |
Diámetro del vástago | 6 mm |
Longitud del vástago | 24 mm |
Longitud | 67,5 mm |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |
Superficie | AlTiN |
Material a procesar | Acero |
Número de artículo | Número de escalones | Diámetro del área de taladrado (mm) |
0694451412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694451420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694451630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694451639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694451640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
0694451637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694451628 | 8 | 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13,5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21) |
0694451538 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
0694451638 | 12 | 6,0/9,0/13,0/16,0/19,0/21,0/23,0/26,0/29,0/32,0/35,0/38,0 |
Clave |
vc = velocidad de corte (m/min) |
n = número de revoluciones (rpm) |
Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes. |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!