Aceite de corte y perforación CUT+COOL
Aceite de perforación y corte CUT+COOL Perfect
ACEITE CORTE CUT-COOL PERFECT 400ML
Register now and access more than 15,000 products
Seguro y eficiente
- Resultados óptimos y seguridad para todos los materiales y aplicaciones
- Mayor vida útil de la herramienta
- Alta protección contra la corrosión
- Puede soldarse sin limpieza previa para cantidades reducidas
Puede utilizarse como lubricante de cantidad mínima
Rendimiento óptimo y los mejores resultados gracias a componentes coordinados especialmente
Óptimo rendimiento incluso en herramientas con cierta tolerancia
Conservar los paños de limpieza empapados en aceite únicamente en recipientes no inflamables, autosellantes, herméticamente sellados y debidamente etiquetados (BGI 560). El aceite de mecanizado también está disponible en versión aerosol con el nombre de producto Cut & Cool Drilling and Cutting Oil Perfect - Spray (0893 050 008).
Aceite de corte y perforación | Aceite de corte y perforación Perfect | Pasta de corte y perforación Perfect | Aceite de corte y perforación Eco | Espuma de corte y perforación | Aceite de corte DVGW | Lubricante refrigerante Ultra | Lubricante refrigerante Ultra HD | |
Materiales | ||||||||
Procesos de mecanizado | ||||||||
Características | ||||||||
Material de base | Aceite mineral | Aceite mineral con éster sintético | Aceite mineral con éster sintético | Éster sintético | Glicol y éster | Éster | Aceite mineral | Aceite mineral |
Acero de acero aleado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Acero de alta aleación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Fundición de hierro, fundición gris | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Carburo | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Metal no ferroso (cobre, latón, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminio, aleaciones de aluminio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Torneados, torneados automáticos | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Taladrado, avellanado, escariado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Perforación profunda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Serrado | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Roscado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Formación de roscas, laminación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fresado | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Lijado | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formación, laminación, torsión | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Perforación, perforación fina | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brochado, dentado | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viscosidad (mm²/s) | 12 | 25 | En formato de pasta | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
Lubricación de cantidad mínima | ⎷ | ⎷ | ||||||
Exento de símbolos de advertencia obligatorios | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Se puede utilizar boca abajo | ⎷ | ⎷ | ||||||
Homologación DVGW | ⎷ | |||||||
Biodegradable/aprobado para el uso con alimentos | ⎷ | |||||||
Rendimiento de lubricación extremadamente alto | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Vida útil de la herramienta excepcionalmente prolongada | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Formación de humo mínima | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Consumo extremadamente bajo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Buenas propiedades de fluencia | ⎷ | |||||||
Sin ácido bórico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Apenas produce espuma | ⎷ | ⎷ | ||||||
Extraordinaria estabilidad microbiana | ⎷ | ⎷ | ||||||
Clase de peligro para el agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sin formaldehído | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
No daña la piel (sin amina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx Muy apto xx Apto x Poco apto ⎷ Aplicable |
Hojas de datos(X)
Líquido refrigerante no miscible en agua para mecanizar y dar forma al acero, acero de alta aleación, aluminio, metales no ferrosos, titanio, carburo, fundición de hierro, etc.
El producto se suministra listo al uso.
Contenido | 400 ml |
Contenedor | Bote de aerosol |
Color | Amarillo naranja |
Olor/fragancia | Aceite |
Base química | Aceite mineral con éster sintético |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Densidad | 0,835 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Sin ácidos | Sí |
Sin cloro | Sí |
Sin metales pesados | Sí |
Punto intermitente mínimo | 170 °C |
Sin silicona | Sí |
Sin resina | Sí |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 25 mm²/s |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!