Welcome to Würth UK Solo para profesionales

Aceite de corte y perforación CUT+COOL

Aceite de perforación y corte CUT+COOL Perfect
ACEITE-CORTE-CUTCOOL-PERFECT-5L

Nº de art. 0893050009
EAN 4066781801546

Precios visibles tras iniciar sesión

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Aceite de corte de alto rendimiento para trabajos pesados de mecanizado y mayores velocidades de corte

Seguro y eficiente


  • Resultados óptimos y seguridad para todos los materiales y aplicaciones

  • Mayor vida útil de la herramienta

  • Alta protección contra la corrosión

  • Puede soldarse sin limpieza previa para cantidades reducidas


Puede utilizarse como lubricante de cantidad mínima


Rendimiento óptimo y los mejores resultados gracias a componentes coordinados especialmente



Óptimo rendimiento incluso en herramientas con cierta tolerancia

Aviso

Conservar los paños de limpieza empapados en aceite únicamente en recipientes no inflamables, autosellantes, herméticamente sellados y debidamente etiquetados (BGI 560). El aceite de mecanizado también está disponible en versión aerosol con el nombre de producto Cut & Cool Drilling and Cutting Oil Perfect - Spray (0893 050 008).

Área de aplicación
Aceite de corte y perforaciónAceite de corte y perforación PerfectPasta de corte y perforación PerfectAceite de corte y perforación EcoEspuma de corte y perforaciónAceite de corte DVGWLubricante refrigerante UltraLubricante refrigerante Ultra HD
Materiales
Procesos de mecanizado
Características
Material de baseAceite mineralAceite mineral con éster sintéticoAceite mineral con éster sintéticoÉster sintéticoGlicol y ésterÉsterAceite mineralAceite mineral
Acero de acero aleadoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Acero de alta aleaciónxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fundición de hierro, fundición grisxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Carburoxxxxxxxxxxxxxxxxx
Metal no ferroso (cobre, latón, etc.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titanioxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesioxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminio, aleaciones de aluminioxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Torneados, torneados automáticosxxxxxxxxxxxxxx
Taladrado, avellanado, escariadoxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Perforación profundaxxxxxxxxxxxxxxx
Serradoxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Roscadoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Formación de roscas, laminaciónxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fresadoxxxxxxxxxx xxx
Lijadoxxxxxxxxxxxxx
Formación, laminación, torsiónxxxxxxxxxxxxxx
Perforación, perforación finaxxxxxxx xxx
Brochado, dentadoxxxxxxxxxxxxxxx
Viscosidad (mm²/s)1225En formato de pasta35n/a56676
Lubricación de cantidad mínima
Exento de símbolos de advertencia obligatorios
Se puede utilizar boca abajo
Homologación DVGW
Biodegradable/aprobado para el uso con alimentos
Rendimiento de lubricación extremadamente alto
Vida útil de la herramienta excepcionalmente prolongada
Formación de humo mínima
Consumo extremadamente bajo
Buenas propiedades de fluencia
Sin ácido bórico
Apenas produce espuma
Extraordinaria estabilidad microbiana
Clase de peligro para el agua11112111
Sin formaldehído
No daña la piel (sin amina)
xxx Muy apto
xx Apto
x Poco apto
⎷ Aplicable
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Líquido refrigerante no miscible en agua para mecanizar y dar forma al acero, acero de alta aleación, aluminio, metales no ferrosos, titanio, carburo, fundición de hierro, etc.

Instrucciones

El producto se suministra listo al uso.

Contenido

5 l

Contenedor

Bidón

Color

Amarillo naranja

Olor/fragancia

Aceite

Base química

Aceite mineral con éster sintético

Vida útil desde la producción

24 mes

Densidad

0,835 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Sin cloro

Sin metales pesados

Punto intermitente mínimo

170 °C

Sin silicona

Sin resina

Viscosidad de la base de aceite cinemática

25 mm²/s

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Grifo

GRIFO-PARA-GARRAFA-5L

Grifo para bidones de plástico de 5 l y 10 l con rosca DN 45
x 1 Cant.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de embalaje (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Nitrile chemical protective glove With cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove With cotton velour finish inside
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Forro algodón aterciopelado
Nitrile chemical protective glove Long, heavy-duty design
Nitrile chemical protective glove Long, heavy-duty design
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas