Surtido de brocas helicoidales HSCo8 WN MAGMA 19 unidades
Broca helicoidal HSCo8 WN MAGMA 19 unidades Sysko
DRL-MET-SET-WN-HSCO8-MAGMA-(D1-10)-0,5
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170631.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Estabilidad de perforación y fuerza de corte excepcionalmente altas
Alma reforzada y longitud en espiral reducida según DIN 1897 con una longitud total según DIN 338
Resistencia a roturas muy alta
Filo de corte optimizado y ángulo de espiral plano especial
Revestimiento multicapa especial Magma y aleación de cobalto al 8 %
- Una vida útil hasta 9 veces más prolongada y una velocidad de corte hasta un 50 % superior a la de otras brocas sin revestimiento
- Vida útil hasta 2 veces mayor en comparación con los revestimientos convencionales
- Resistencia térmica de hasta 800 °C
Capacidad de centraje excelente durante el trabajo y reducción de la fuerza necesaria
Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado
Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)
- Sin deslizamiento en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión óptima de potencia
- Protección del portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura
Hojas de datos(X)
- Materiales difíciles de mecanizar (por ejemplo, Hardox 400-500), como palas excavadoras, superestructuras de camiones, revestimientos de blindaje, quitanieves, maquinaria agrícola, etc.
- Orificios en aceros convencionales en los que se requiere una larga vida útil
Siempre que sea posible, use una cantidad suficiente de refrigerante y lubricante.
Número de piezas en el surtido/juego | 19 Uds |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |
Material a procesar | Materiales duros y resistentes |
Subgrupo de materiales | Aceros de templado aleados |
Superficie | Revestimiento multicapa Magma |
Material de corte | HSCo8 |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
![Broca helicoidal HSCo8 WN MAGMA Broca helicoidal HSCo8 WN MAGMA](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25029539.jpg)
BROCA-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D1,0
ZEBRA![Broca helicoidal HSCo8 WN MAGMA Broca helicoidal HSCo8 WN MAGMA](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25029539.jpg)
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D3,5
ZEBRA![Broca helicoidal HSCo8 WN MAGMA Broca helicoidal HSCo8 WN MAGMA](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25029539.jpg)
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D9,5
ZEBRA![Caja vacía para brocas espirales DIN 338 Caja vacía para brocas espirales DIN 338](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/97737880.jpg)
ESTUCHE MET VACIO 19 BROCAS
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!