Surtido de brocas helicoidales HSS DIN 338, tipo RN 130°, 91 piezas
Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN surt. 91 pz.
CJTO.BROCAS HSS 1-10X0,1 DIN 338
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170627.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170635.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170639.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170630.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Con una fuerza de penetración un 20 % inferior a la de las brocas convencionales, además de un avance más rápido y un modo de trabajar más suave
Rebaje cruzado optimizado de punta de broca
Perforación precisa sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras
Rectificado de puntos muy preciso para perforaciones precisas
Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material
Superficie vaporizada
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 91 Uds |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Material a procesar | Acero |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales |
Superficie | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
DRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,6MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,9MM
ZEBRABROCA B-2000 HSS DIN 338 7,2MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,3MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,4MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,6MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 7,7 MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,8MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,9MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 8,1 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 8,3 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 8,4 MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,6MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 8,7 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 8,8 MM
ZEBRABROCA B-2000 HSS DIN 338 8,9MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 9,1 MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D9,3MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D9,4MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 9,7 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 9,8 MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D9,9MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,1 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,3 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,4 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,6 MM
ZEBRABROCA B-2000 HSS DIN 338 1,7MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,8 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 1,9 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 2,1 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 2,3 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 3,4 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 3,7 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 3,9 MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,4MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 4,6 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 4,7 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 5,3 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 2,4 MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,6MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 2,7 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 2,9 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 3,3 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 5,4 MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,6MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 5,7 MM
ZEBRABROCA ACERO HSS DIN 338 N 5,8 MM
ZEBRADRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,9MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!