Twist dr. bit HSS DIN 338 type RN TIN 25pcs Syska
Twist dr. bit HSS DIN 338 type RN TIN 25pcs Syska
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170627.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170629.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170635.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170639.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 25 Uds |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | TiN |
Material de corte | HSS |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
![Brocas helicoidales Cabeza HSS DIN 338 tipo RN TIN Brocas helicoidales Cabeza HSS DIN 338 tipo RN TIN](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1374676.jpg)
BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D1,0MM
ZEBRA![Brocas helicoidales Cabeza HSS DIN 338 tipo RN TIN Brocas helicoidales Cabeza HSS DIN 338 tipo RN TIN](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1374676.jpg)
BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D:1,5MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D2,0MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D2,5MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D3,0MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D3,5MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D4,0MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D4,5MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D5,0MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D5,5MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D6,0MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D6,5MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D7,0MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D7,5MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D8,0MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D8,5MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D9,0MM
ZEBRABROCA ZEBRA DIN338 HSS TIN D9,5MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D10,0MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D10,5MM
ZEBRA![Brocas helicoidales Cabeza HSS DIN 338 tipo RN TIN Brocas helicoidales Cabeza HSS DIN 338 tipo RN TIN](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1374676.jpg)
BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D11,0MM
ZEBRA![Brocas helicoidales Cabeza HSS DIN 338 tipo RN TIN Brocas helicoidales Cabeza HSS DIN 338 tipo RN TIN](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1374676.jpg)
BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D11,5MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D12,0MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D12,5MM
ZEBRABROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D13,0MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades