Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención en el +44 03300 555 444.
¿Todavía no es cliente de Würth o ya es cliente de Würth pero no tiene las credenciales para la tienda online? Puede registrarse en línea ahora mismo con unos simples pasos. Cuando hayamos comprobado y aprobado sus datos, podrá consultar las existencias y los precios, así como realizar pedidos.
La broca de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde 2,5 mm de diám.) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm², aluminio, plástico (por ejemplo, vidrio acrílico, HPL, Trespa o tableros Multiplex), metales no ferrosos y madera dura y blanda. Disponible en el estuche del sistema ORSY®.
La SMART STEP original: la primera broca helicoidal con geometría de punta de broca escalonada (desde 2,5 mm de diám.)
Orificios circulares precisos
Perforación extremadamente cómoda
Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
Posibilidad de perforación inclinada
Simple mandrinado o ampliación de un taladro existente
Significativamente más rápida que las brocas espirales convencionales
Perfecto para taladrar remaches y pernos roscados
Vástago de 3 caras (desde diám. 4 mm)
Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transferencia óptima de fuerza
Protección del portabrocas frente a daños
La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura
Aviso
Para orificios ciegos, tenga en cuenta la broca prolongada.
Perfecta para orificios de remache, taladrado de pernos roscados, para taladrar chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina (por ejemplo, perfiles de aluminio/ventanas).
Alta calidad de los taladros y vida útil significativamente más larga en comparación con las brocas helicoidales convencionales para madera.
Ideal para trabajar de forma rápida, cómoda y con gran precisión en materiales sólidos (por ejemplo, en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm², aluminio y plásticos).
Número de piezas en el surtido/juego
19 Uds
Calidad
ZEBRA-Premium
Profundidad de perforación/estándar
DIN 338 / 5xD
Estilo del vástago
Vástago de 3 caras
Subgrupo de materiales
Aceros estructurales generales Aceros de templado no aleados Fundición de hierro Hierro dúctil Fundición de hierro maleable Aleaciones de magnesio Cobre, de baja aleación Latón, viruta larga Latón, viruta corta Plásticos, duroplásticos Plásticos, termoplásticos Aluminio Aluminio (<10 % de silicio) Aleaciones de forjado de aluminio Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio) Aceros de herramientas
Superficie
Varios refinados
Material de corte
HSS
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Vida útil (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Calidad del orificio (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Versatilidad (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Autocentrado
Sí
Surtido de brocas helicoidales HSS DIN 338 SMART STEP, 19 piezas incluye:
1
x
Broca helicoidal HSS DIN 338 SMART STEP
BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM
ZEBRA SMART STEP
Descripción:
1 mm
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
Cantidad:
1
x
1
x
Broca helicoidal HSS DIN 338 SMART STEP
BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM
ZEBRA SMART STEP
Descripción:
1,5 mm
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
Cantidad:
1
x
1
x
Broca helicoidal HSS DIN 338 SMART STEP
BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM
ZEBRA SMART STEP
Descripción:
9,5 mm
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
La broca manual de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde diám. 2,5 mm) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm2, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y blanda.
Cantidad:
1
x
1
x
Caja vacía para brocas espirales DIN 338
ESTUCHE MET VACIO 19 BROCAS
Descripción:
Caja vacía compacta para brocas espirales DIN 338, compatible con el sistema ORSY®
Cantidad:
1
x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0) AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1 BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo: Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm: VVVVAAABBB 00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm: VVVVAAABBB 005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm: VVVVAAABBB 04076
Precio por unidad de embalaje (UE): El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL): El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave: precio para 1 unidad precio para 100 unidades precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Seleccionar colores RAL
Artículo
Es necesario seleccionar algún artículo para realizar un pedido
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!