Conjunto de brocas helicoidales HSCO DIN 338 de tipo RN, 19 piezas
Broca helic HSCo DIN 338 tipo RN 19 pzs, Syska
CJTO BROCA HSCO DIN338 (D1-10) 19PZS
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Características técnicas
- Ángulo de la punta de 130°
- Punto de separación de forma C.
- Para profundidades de perforación de hasta aprox. 5 veces el diámetro
- 5 % de cobalto
Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 19 Uds |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Estilo del vástago | Redondo |
Material de corte | HSCo |
![Broca helicoidal HSCO DIN 338 de tipo RN Broca helicoidal HSCO DIN 338 de tipo RN](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39641103.jpg)
BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-1,0MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades