Surtido de brocas helicoidales HSCo DIN 338 SMART STEP 25 piezas
Broca espiral HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pz.
CJTO BROCA DIN338 HSCO SMARTSTEP D1-13
ZEBRA SMART STEP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Geometría de punta de broca escalonada de nuevo diseño (de diám. 2,5 mm)
Significativamente más rápida que las brocas espirales convencionales
Significativamente menos esfuerzo en comparación con la perforación con una broca helicoidal convencional extralarga
Orificios circulares precisos sin granetear
Perforación extremadamente cómoda
- Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
- Posibilidad de perforación inclinada
- Simple mandrinado o ampliación de un taladro existente
- Perfecto para taladrar remaches
- Ideal para el taladrado de tubos o materiales redondos con altos requisitos de centrado, precisión y vida útil, como en la construcción de rieles
Vástago de 3 caras (desde diám. 4 mm)
- Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transferencia óptima de fuerza
- Protección del portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura
Para orificios ciegos, tenga en cuenta el tornillo autoperforante prolongado.
Hojas de datos(X)
- Perfecta para orificios de remache, perforación de tubos redondos (por ejemplo, en construcción de rieles), taladrado de pernos roscados, chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina
- Ideal para perforación rápida, cómoda y de alta precisión en materiales sólidos
- Ideal para diámetros de orificio grandes
Número de piezas en el surtido/juego | 25 Uds |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales |
Superficie | Acabado de óxido |
Material de corte | HSCo |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
Parámetros de perforación para broca espiral HSCo DIN 338 SMART STEP | ||||||||||||
Para diámetros de 1,0-2,5 | ||||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | A partir del diám. 1,0 | A partir del diám. 2,0 | A partir del diám. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | hasta | de | hasta | de | hasta | de | hasta | |||||
Aceros estructurales en general | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Aceros templados no aleados | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Aceros templados no aleados | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Aceros templados aleados | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Aceros nitrurados | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Aceros de herramientas | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Aceros rápidos | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Fundición de hierro | ≤350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Titanio | ||||||||||||
Aluminio | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
Plásticos, duroplásticos | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Plásticos, termoplásticos | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Madera blanda | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
Madera dura | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 |
Para diámetros de 3,15-5,0 | ||||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | A partir del diám. 3,15 | A partir del diám. 4,0 | A partir del diám. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | hasta | de | hasta | de | hasta | de | hasta | |||||
Aceros estructurales en general | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Aceros templados no aleados | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Aceros templados no aleados | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Aceros templados aleados | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Aceros nitrurados | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Aceros de herramientas | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Aceros rápidos | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Fundición de hierro | ≤350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Titanio | ||||||||||||
Aluminio | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
Plásticos, duroplásticos | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Plásticos, termoplásticos | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Madera blanda | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
Madera dura | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 |
Para diámetros de 6,3-10,0 | ||||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | A partir del diám. 6,3 | A partir del diám. 8,0 | A partir del diám. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | hasta | de | hasta | de | hasta | de | hasta | |||||
Aceros estructurales en general | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Aceros templados no aleados | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Aceros templados no aleados | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Aceros templados aleados | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Aceros nitrurados | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Aceros de herramientas | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Aceros rápidos | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Fundición de hierro | ≤350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Titanio | ||||||||||||
Aluminio | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
Plásticos, duroplásticos | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Plásticos, termoplásticos | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Madera blanda | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
Madera dura | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 |
Para diámetros de 12,5-20,0 | ||||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | A partir del diám. 12,5 | A partir del diám. 16,0 | A partir del diám. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | hasta | de | hasta | de | hasta | de | hasta | |||||
Aceros estructurales en general | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Aceros templados no aleados | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Aceros templados no aleados | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Aceros templados aleados | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Aceros nitrurados | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Aceros de herramientas | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Aceros rápidos | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Fundición de hierro | ≤350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Titanio | ||||||||||||
Aluminio | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,040 | 696 | 895 | 0,041 | 557 | 716 | 0,044 |
Plásticos, duroplásticos | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Plásticos, termoplásticos | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Madera blanda | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,042 | 418 | 597 | 0,045 | 334 | 477 | 0,047 | |
Madera dura | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,039 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Leyenda |
vc = velocidad de corte (m/min) |
f = avance (mm/r) |
n = régimen (rpm) |
Los valores de corte recomendados son únicamente de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes. |
![Caja vacía para brocas espirales DIN 338 Caja vacía para brocas espirales DIN 338](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/97737888.jpg)
ESTUCHE MET VACIO 25 BROCAS
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D1,0
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D1,5
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D2,0
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D2,5
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D3,0
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D3,5
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D4,0
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D4,5
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D5,0
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D5,5
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D6,0
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D6,5
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D7,0
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D7,5
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D8,0
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D8,5
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D9,0
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D9,5
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D10,0
ZEBRA SMART STEP![Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D10,5
ZEBRA SMART STEP![Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D11,0
ZEBRA SMART STEP![Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D11,5
ZEBRA SMART STEP![Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D12,0
ZEBRA SMART STEP![Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D12,5
ZEBRA SMART STEP![Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D13,0
ZEBRA SMART STEPCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!