Broca espiral HSS Pilot WN de tipo RN
Broca espiral HSS Pilot WN tipo RN
DRL-SPRL-MWON-SIDIN1869HSSR2D7,0
Register now and access more than 15,000 products
Taladrado de alta precisión
La broca espiral robusta con diseño extralargo y punta piloto autocentrante garantiza un taladrado de alta precisión
También adecuado para taladrar orificios profundos
El núcleo reforzado proporciona suficiente estabilidad incluso para las largas longitudes de taladrado necesarias
Para lograr un progreso óptimo de taladrado y evitar atascos, también es necesaria una "ventilación" frecuente de la broca para profundidades de perforación grandes. Para obtener información sobre las asignaciones broca-material, consulte las tablas de resumen
Ideal para taladrado previo en perfiles para tornillos AMO III:
- Tornillo Ø 7,5 mm, broca de 6 mm
- Tornillo Ø 11,5 mm, broca de 10 mm
Hojas de datos(X)
Maderas blandas y duras, materiales compuestos (por ejemplo, perfiles de plástico con núcleo de acero)
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Atornilladores con batería |
Material a procesar | Madera |
Calidad | Estándar de Würth |
Profundidad de perforación/estándar | CS / 25xD |
Diámetro (Ø) | 7 mm |
Longitud (l1) | 290 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 200 mm |
Diámetro del vástago | 7 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Ángulo de la punta | 118 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 2 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |