Surtido de fresas anulares HSCo8 AlCrN 7 piezas
Corona de perforación HSCo8 AlCrN surtido 7 pzs.
BROCA-MET-SORT-HSCO8-ALCRN-55MM-7PCS
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Un rendimiento excepcional en comparación con otras brocas sacabocados similares sin revestimiento.
- Vida útil prolongada considerablemente
- Hasta un 60 % más de velocidad de perforación
- Avance de perforación significativamente más rápido
Revestimiento antidesgaste multicapa de AlCrN y un 8 % de aleación de cobalto
- Resistencia térmica excepcionalmente elevada de hasta 1050 °C
- Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de 3000 HV
- Diseño multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita el desgaste del material)
Para conseguir procesos de excelente fiabilidad en todo tipo de materiales
Dirección exacta, sin deslizamientos
Taladrado sin problemas en superficies curvas y tuberías
Sin necesidad de perforaciones previas, sin formación de rebabas
Elimina la necesidad de trabajos de mecanizado previos y posteriores
- A diferencia de la broca helicoidal, la broca sacabocados no mecaniza todo el diámetro interior, sino solo un anillo de material delgado. Un pasador de expulsión expulsa el testigo de la corona mediante tensión elástica. Este pasador no está incluido. Los tiempos de perforación de las brocas sacabocados son, por lo tanto, hasta diez veces más cortos que los de las brocas helicoidales.
- Un enfriamiento suficiente y continuo durante todo el proceso de perforación aumenta considerablemente la vida útil de la máquina para broca sacabocados. No utilizar en seco.
- Consulte las tablas de resumen para consultar las asignaciones de las brocas sacabocados y los materiales, así como los valores de corte
- Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la punta abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección
- No use ropa suelta ni joyas que pudieran quedar atrapadas en las piezas móviles
- Las brocas sacabocados no deben utilizarse de forma manual
- Antes de utilizar, asegúrese de que la herramienta gire correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funcione correctamente
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1109069.jpg)
Hojas de datos(X)
- Con vástago Weldon de ∅ de 19 mm para el uso en taladros magnéticos transportables o estacionarios para perforar orificios grandes con un diámetro de hasta 50 mm y una profundidad de corte de 55 mm como máximo
- Los taladros Fein con montaje QuickIn pueden utilizarse con un adaptador
- La aplicación en perforadoras estacionarias con cono Morse es posible si se utiliza el soporte de montaje apropiado
- Inserte el pasador eyector en la broca sacabocados
- Empuje la broca sacabocados en el soporte de montaje de la unidad de perforación y apriete los tornillos de hexágono interior
- La broca sacabocados se bloquea automáticamente cuando se utilizan monturas de cambio rápido
- Asegúrese de que la broca sacabocados esté bien asentada en la montura
- Poner el taladro bajo carga lateral durante el uso puede provocar que la herramienta se rompa
- Fije la unidad de perforación en la posición correcta para perforar; asegúrese de que tenga una base estable
- Si es necesario, asegure la unidad de perforación antes de taladrar mediante una correa de seguridad, especialmente para el uso en superficies verticales y en trabajos por encima de la cabeza
- Preste atención a la tabla de velocidades y utilice refrigerante
- Perfore con cuidado (sin granetear ni pretaladrar), preste atención a una velocidad de avance y un número de revoluciones uniformes durante todo el proceso de perforación
- Retire las virutas y el núcleo después de cada operación de perforación
- Precaución: Riesgo de lesiones; las virutas y el núcleo pueden estar muy calientes y afilados
Número de piezas en el surtido/juego | 7 |
Material a procesar | Acero |
Superficie | AlCrN |
Material de corte | HSCo8 |
Profundidad de corte | 55 mm |
Longitud | 84,6 mm |
Estilo del vástago | Weldon |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Vida útil (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
![Broca sacabocados HSCo8 AlCrN Broca sacabocados HSCo8 AlCrN](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26271444.jpg)
FRESA-MET-HSCO8-ALCRN-DRLDP55MM-D16MM
ZEBRA![Broca sacabocados HSCo8 AlCrN Broca sacabocados HSCo8 AlCrN](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26271444.jpg)
FRESA-MET-HSCO8-ALCRN-DRLDP55MM-D20MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!