Set de reparación de roscas de bujías TIME-SERT®, M14 x 1,25
Rosca para bujías Time-Sert M14 x 1,25
CONJUNTO TIME-SERT BUJIAS M14X125
TIME-SERT
Register now and access more than 15,000 products
Set de herramientas completo para montaje en casquillos roscados Time-Sert M14 x 1.25 de roscas de bujías
Opcionalmente, el surtido puede incluir 25 de los siguientes casquillos:
- Longitud: 7,0 mm
- Longitud: 8,0 mm
- Longitud: 9,4 mm
- Longitud: 11,0 mm
- Longitud: 15,0 mm
- Longitud: 16,8 mm
Hojas de datos(X)
Tipo de rosca | Rosca fina métrica |
Diámetro nominal | 14 mm |
Paso | 1,25 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |
LLAVE TIME-SERT FORMA D M14X125
TIME-SERTMANERAL TIME-SERT FORMA D M14X125
TIME-SERTUnidad de embalaje
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selecciónCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
Formación del número de artículo de Würth
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de embalaje (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!