Broca cónica para chapa metálica HSS
Fresa cónica para chapa metálica de HSS
FRESA-CONICA-ZEBRA-HSS-(16-30,5MM)
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- CBN (nitruro cúbico de boro), rectificado profundo
- Perforación y ensanchamiento de orificios de entre 3 y 61 mm de diámetro
- No se requiere avellanado ni perforación previos
- Perforación sin rebabas ni deformaciones en la chapa metálica. Excelente conductividad térmica para una vida útil más prolongada gracias al rectificado de evacuación de CBN tanto en la zona axial como en la radial
- Vástago de montaje con rectificado en tres fases
- Con escala láser para calcular el diámetro del orificio de perforación de manera muy sencilla
- Tabla de regímenes incluida
- Prolongue la vida útil e incremente el rendimiento de perforación con un aceite de corte y taladrado o una pasta de corte
Hojas de datos(X)
- Para uso universal
- Apto también para perforaciones en chapas muy finas
Tamaño | 3 |
Diámetro mínimo/máximo de taladrado | 16-30,5 mm |
Longitud | 76 mm |
Diámetro del vástago | 9 mm |
Material de corte | HSS |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |