Surtido de fresas escalonadas HSS AlTiN SMART STEP 3 piezas
Conjunto fresa escalonada HSS AlTiN SMART STEP 3 pizs. Syska
CJTO 3 FRESAS ESCALONADAS (D4-30MM)
ZEBRA SMART STEP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Geometría innovadora con tres superficies de viruta entre las distintas transiciones de escalón
- Hasta 3 veces más vida útil en comparación con todas las demás brocas escalonadas recubiertas
- Perforación significativamente más rápida en comparación con todas las demás brocas escalonadas revestidas
- Se requiere el mínimo esfuerzo
- Proceso de perforación totalmente suave y perfectamente controlado
- Gran reducción de la formación de rebabas
Tecnología SMART STEP
- Roscado hasta 3 veces más rápido que las brocas escalonadas convencionales
- Roscado de precisión sin centrado ni perforación central
- No provoca deformación de la chapa metálica
- Perforación simple o ampliación de una perforación existente
- Sin traqueteo ni enganches en el material
- Taladrado circular preciso sin desgarros ni astillamientos
Ranura en espiral rectificada profunda
Excelente eliminación de virutas
Revestimiento multicapa de protección contra el desgaste AlTiN
- Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 1.150°C
- Dureza de revestimiento muy elevada de 3200 HV
- Estructura multicapa para una extracción óptima de la viruta y mejores propiedades de corte (evita que el material se suelde)
Mango de 3 caras
- Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión óptima de la energía
- Protege el portabrocas de posibles daños
- Se requiere poco esfuerzo para abrir y cerrar el portabrocas
Adecuado para el sistema ORSY, casete de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como apilabilidad, junta optimizada y apertura sencilla.
Disponible exclusivamente en Würth
- La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero prolonga considerablemente la vida útil
- Respete la tabla de número de revoluciones
- No empuje durante la perforación. La broca escalonada se retrae automáticamente en la chapa.
Hojas de datos(X)
- La herramienta ideal para el mecanizado de chapa
- Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.
- Ideal para su uso en el sector eléctrico, fontanería y sistemas de revestimiento, talleres de automoción, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o ingeniería de contenedores y equipos.
Número de piezas en el surtido/juego | 3 Uds |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |
Superficie | AlTiN |
N.º de art. | Número de escalones | Diámetro del área de taladrado (mm) |
0694451412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694451420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694451630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
Llave |
vc = velocidad de corte (m/min) |
n = número de revoluciones (rpm) |
Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes. |
BROCA-STEP-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-12MM)
ZEBRA SMART STEPFRESA ESCAL. SMARTSTEP-ALTIN-(D4-20MM)
ZEBRA SMART STEPFRESA ESCALONADA ALTIN SMARTSTEP D6-30MM
ZEBRA SMART STEPCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!