Fresa cónica para chapa HSS SMART STEP
Fresa cónica para chapa HSS AlTiN SMART STEP
FRESA-SMARTSTEP-SZ8-(D5-31MM)
ZEBRA SMART STEP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Tecnología SMART STEP
- Taladrado puntual hasta 3 veces más rápido que con brocas cónicas para chapa convencionales
- Hasta un 50 % más de vida útil en comparación con las brocas cónicas para chapa convencionales
- Perforación con un grado de eficiencia energética notablemente superior en comparación con las brocas cónicas para chapa convencionales
- Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
- Perforación o agrandamiento cómodo de orificios de taladros ya perforados
- Perforación sin rebabas y sin deformación de la chapa metálica
- Orificios circulares precisos
Ranura en espiral rectificada profunda
Excelente eliminación de virutas
Escala grabada al láser en la ranura
Fácil consulta del diámetro del taladro durante el proceso de perforación
Mango de 3 caras
- Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión óptima de potencia
- Protege el portabrocas de posibles daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y con certificación de rango Bronze de Cradle to Cradle Certified®
Disponible exclusivamente en Würth
Hojas de datos(X)
- La herramienta universal para labores de perforación de orificios grandes en una sola operación sobre chapa metálica.
- Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.
- Ideal para su uso en el sector eléctrico, fontanería y sistemas de revestimiento, talleres de automoción, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o ingeniería de contenedores y equipos.
- Se debe asegurar de que haya suficiente lubricante o refrigerante.
- Observar la tabla de número de revoluciones
- No se debe empujar durante la perforación. La broca cónica para chapa se retrae automáticamente en la chapa.
Tamaño | 8 |
Diámetro mínimo/máximo de taladrado | 5-31 mm |
Longitud | 103 mm |
Diámetro del vástago | 9 mm |
Material de corte | HSS |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |
Superficie | Sin revestimiento |
Llave |
vc = velocidad de corte (m/min) |
n = número de revoluciones (rpm) |
Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes. |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!