Compresor Power 50 L
Compresor POWER 50l
COMPRESOR POWER 50L
Register now and access more than 15,000 products
Baja velocidad y funcionamiento silencioso
Accionamiento por correa
Buen rendimiento del arranque en frío
Interruptor de presión de alta calidad con válvula de descarga
Presión de trabajo ajustable y buena calidad del aire
Reductor de presión con filtro, manómetro y engrasador de neblina
Indicador de presión del depósito
Manómetro adicional
Protección contra sobrecalentamiento del motor
Protección contra sobrecarga integrada
Ideal para su uso móvil en talleres
- Las ruedas giratorias con freno de bloqueo proporcionan maniobrabilidad y permiten una posición de pie segura
- Cómodo manejo gracias a la empuñadura de extracción recubierta de goma y la empuñadura adicional
Orden y seguridad
Empuñadura de extracción larga con bobinado de cable integrado
Comprobación del nivel de aceite de forma rápida y sencilla
Compresor de pistones lubricado con aceite y ventana de visualización del aceite
No está autorizado para su uso en medicina, procesamiento de alimentos o respiradores. Observe las indicaciones de seguridad del manual de instrucciones. El dispositivo se ha sometido a una prueba del prototipo.
Hojas de datos(X)
Este dispositivo genera aire comprimido para herramientas de aire comprimido empleadas en aplicaciones profesionales.
Salida del motor | 2.2 kW |
Presión máxima | 10 bar |
Capacidad del depósito | 50 l |
Capacidad de aire entrante | 393 l/min |
Capacidad de llenado | 300 l/min |
Cantidad de suministro de aire a un 80 % de presión máx. | 255 l/min |
Funcionamiento sin aceite | No |
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Clase de protección IP | IP 44 |
Número de revoluciones | 1050 U/min(rpm) |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Longitud del cable | 1,5 m |
Longitud x anchura x altura | 1050 x 410 x 817 mm |
Número de cilindros | 2 Uds |
Número de acoplamientos rápidos | 3 Uds |
Nivel de presión acústica | 86 dB |
Peso de la máquina | 73 kg |