Accesorio multipuntas TBS-M
Cargador de tornillos en blíster TBS-M
CARGADOR DE TORNILLOS EN BLISTER TBS-M
Register now and access more than 15,000 products
Ajuste del tope de profundidad sin necesidad de herramientas
Ajuste rápido y sin herramientas del tope de profundidad, tan solo pulsando el tornillo de bloqueo.
Ahorra tiempo con conexiones de tornillos en serie
Apto para tornillos en tira
Alta flexibilidad de trabajo
Apto para tornillos de 3,5 x 25 mm a 4,2 x 55 mm
Excepcionalmente práctico y ligero
No se necesita un gran esfuerzo, ni en periodos de trabajo prolongados.
Se puede colocar en maletines para sistemas de atornilladores para placa de yeso
Este cargador de tornillos en blíster se suministra en una práctica caja de cartón pequeña junto con adaptadores y puntas.
Si se utiliza con el atornillador para placa de yeso TBS 12-A, es necesario retirar previamente el adaptador de puntas.
Hojas de datos(X)
Fijaciones para trabajos con placas de yeso, montaje de suelos, nuevos diseños, cubierta de suelos, paneles de cemento y vallas
Capacidad del depósito | 50 Uds |
Se puede utilizar para el diámetro del mango | 3,5 - 4,2 mm |
Se puede utilizar para longitud de tornillo | 25 - 55 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la cabeza del tornillo | 8,2 mm |
Diámetro de adaptador | 23 mm |
Peso del producto (por artículo) | 858 g |
SP-ADAPTER
Destornillador de construcción en seco S 50-TB
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades