Broca escalonada para puntos de soldadura HSCO
Broca escalonada con punto de soldadura HSCo
BROCA PUNTOS HSCO D10/7,5MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
El escalonamiento de la punta de la broca hace las veces de tope de perforación e indica la profundidad de taladrado exacta al usuario
De este modo, se evita que el usuario perfore por accidente la segunda chapa del material
Si el usuario observa que el escalonamiento solo entra en contacto con el metal por un lado, significa que el taladro está inclinado
Menor tiempo de punteado gracias al borde cincelado reducido
Perforación rápida y precisa de puntos de soldadura durante los trabajos de reparación de carrocerías de vehículos
Sin necesidad de graneteado
Punta de centrado fija
Geometría de la punta optimizada para una vida útil más prolongada que las de las fresas de puntos de soldadura convencionales
- No apta para utilizarse con máquinas neumáticas (p. ej., Vario drill, Spitznagel, etc.)
- No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos
Hojas de datos(X)
- Para perforaciones en piezas de pared fina de chapa de acero de <= 850 N/mm2, chapas de latón, chapas de aluminio, chapas de cinc, chapas de cobre y paneles de plástico
- Apta para taladros con portabrocas de 3 mordazas
- Mantenga un número de revoluciones constante de 850 rpm como máx.
- Utilice refrigerantes y lubricantes si es posible
![]() | |
Calidad | Estándar de Würth |
Material de corte | HSCo |
Superficie | Bruñido |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 850 N/mm² |
Diámetro del tope | 10 mm |
Longitud | 88 mm |
Diámetro del vástago | 10 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!