Alicates para instalaciones eléctricas VDE, IEC 60900
Alicates de VDE p. montaje componentes eléctricos
ALICATES-VDE-MULTIFUNCION-170MM
Register now and access more than 15,000 products
Para trabajar en piezas con corriente, respetando siempre todas las precauciones de seguridad dispuestas
Hasta 1000 voltios de CA y hasta 1500 voltios de CC
Herramienta 3 en 1
- Manejo cómodo y sin cambios de herramientas
- Función de corte lateral
- Peladura mediante un movimiento de tracción ergonómico
Mango ergonómico para unas operaciones seguras
Cómodo mango antideslizante bicomponente (2C) con cuello de VDE ancho.
Filos de corte de precisión endurecidos por inducción
Superficie rectificada y cromada en todo su perímetro
Articulación integrada
Hojas de datos(X)
Para cables redondos y cables montados en estancias con presencia de humedad de 8–12 mm de diámetro, p. ej., NYM de 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm².
Para cables salientes de distribuidores, cajas de derivación y de pared, cajas de distribución y armarios de distribución, o sencillamente conexiones sueltas. Puede utilizarse para instalaciones eléctricas, para montaje de sistemas de calefacción y ventilación, fabricación de sistemas y soportes, montaje de cocina y trabajos profesionales de otros grupos profesionales.
Longitud | 170 mm |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 1,5-2,5 mm² |
Material | Acero, especialmente endurecido |
Superficie | Cromado |
Estándar EN | 60900 |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |