Sellador de silicona, uso alimentario
Sellador de silicona, uso alimentario
Register now and access more than 15,000 products
- Resistente a la radiación UV, a las condiciones climatológicas y al paso del tiempo
- Muy buena adherencia al vidrio, los azulejos, etc. Compatible con revestimientos de pintura
- Compatibilidad probada con productos alimenticios y el agua.
- Cumple los requisitos de la norma NSF/ANSI 51
Durante el proceso de endurecimiento, se libera ácido acético que favorece la corrosión de ciertos metales. Más información previa solicitud. Esta información constituye únicamente una recomendación según nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
Hojas de datos(X)
La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, y ser resistente. Observe las dimensiones de las juntas. Rellene previamente la junta con material de relleno de PE, n.º de art. 0875... Aplique imprimación a los sustratos absorbentes, n.º de art. 0892 170. Antes de la formación de la piel, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 0893 3/ 0893 003.
Base química | Siliconas Sauer (sistemas de acetato) |
Contenido | 310 ml |
Color | Blanco |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Dureza Shore A | 23 |
Velocidad de curado completo | 3 mm/d |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 180 °C |
Tiempo mínimo de formación de piel | 10 min |
Olor/fragancia | Vinagre |