Crimpadora manual hidráulica B12
Crimpadora manual hidráulica B12
-PRESSZANG-HYDR-B12
Register now and access more than 15,000 products
Alicates hidráulicos de mano adecuados para crimpar abrazaderas y terminales hasta un máximo de 6 mm de cable.
La crimpadora es adecuada para los siguientes terminales de la gama:
- Tensor tubular con horquilla de M5 a M12 y palanca de M6 a M12
- Terminales laminados de cable de acero, M4 a M12
- Terminal laminado MINI, rosca exterior M6 a M10 y rosca interior con M6 a M8
- Terminal de cabeza alomada para cable de 3 mm a 6 mm de Ø
- Terminal laminado de cable de acero para cable de 2 mm a 6 mm de Ø
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Fuerza de presión | 70 kN |
Anchura del prensado | 12 mm |
Zona mínima/máxima de prensado | 16-240 mm² |
Longitud | 475 mm |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Peso del producto (por artículo) | 5239,500 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!