Broca helic. metal duro WN 20 N int. ref. TiAlN-UV
Broca helic. metal duro WN 20 N int. ref. TiAlN-UV
BROCA-TWST-WN20XD-UV-IC-SC-TNS-HA-D8,0MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382037.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382039.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382045.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382048.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382022.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3516468.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382032.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382019.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382058.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1380823.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1380891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1380775.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1380743.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641843.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
![]() | |
Código del producto | 6787 |
Material a procesar | Acero |
Normas | CS |
Diseño | Modelo extralargo |
Superficie | TiAlN-S |
Profundidad máxima de perforación (D) | 20xD |
Material de corte | SC |
Número de chaflanes de guía | 4 Uds |
Ángulo de la punta | 135 grados |
Número de filos de corte | 2 Uds |
Suministro de refrigerante | Interna |
Diámetro (d1) | 8 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico DIN 6535-HA |
Longitud (l1) | 230 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 180 mm |
Tolerancia del diámetro del filo de corte | h7 |
Diámetro del vástago (d2) | 8 mm |
Tolerancia del diámetro del vástago | h6 |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales |