Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tap DN 45 thread for 5 l and 10 l plastic canisters
The tap makes it quick and easy to cleanly fill up and dispense liquids and helps with dosing large amounts of liquid in a short period of time.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Le robinet permet de remplir et de distribuer des liquides rapidement et facilement. Il facilite le dosage de grandes quantités de liquide en peu de temps.
Avantages :
- Dosage rapide, facile et propre sans bruit
- L'inclinaison permet aux gouttes de s'écouler pour un dosage pratique et propre, y compris dans les bouteilles à goulot étroit.
- Levier sans à-coups pour une utilisation facile
- Débits élevés - > 5 litres/min.
- Résistance à de nombreux produits chimiques
- Conforme aux réglementations relatives au traitement des aliments
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!