Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Heavy-duty anchor W-TM type A with internal thread
For bolts and screws with metric thread, for uncracked concrete, zinc-plated steel
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Effort minimum requis pour insérer la cheville
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Aucun outil de pose requis
- Montage affleurant la surface : L'élément fixé peut être démonté/remonté à tout moment
- Trois segments d'expansion pour assurer une expansion optimale et une répartition des charges uniforme
- Utilisation avec des vis et boulons à filetage métrique
- Appliquer le couple de serrage préconisé pour garantir la sécurité de la fixation
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/charge M6-M12
- Montage traversant
ETA-10/0255 pour fixation individuelle, Option 7, béton non fissuré, acier zingué, M6–M12 ; dimensionnement conforme aux exigences du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul A
Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des actions de yF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.
Le béton a une armature normale. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure.
Conforme à l'agrément, s'il est établi que les vis et tiges filetées (avec certificat de réception 3.1 conformément à la norme EN 10204:2004) possèdent les propriétés mécaniques stipulées dans l'ATE-10/0255
- Adapté à la reprise de charges moyennes à élevées
- Convient pour la fixation : Eléments au sol nécessitant une installation affleurant la surface ; structures en acier, profils métalliques, supports, socles, conduits de câbles, tuyaux, rails de montage, etc.
- Fixation bénéficiant d'un Agrément technique européen pour un chevillage dans le béton de poids normal armé ou non, ayant une classe de résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12
- Utilisation possible dans le béton < C20/25, la pierre naturelle résistant à la compression et la maçonnerie en tuiles pleines (sans agrément)
- La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques ou quasi-statiques
- Point de fixation individuel : Fixation bénéficiant d'un Agrément technique européen pour béton fissuré et non fissuré
- Ne peut être utilisé que dans des conditions sous abri sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!