Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Trou longitudinal pour l'alignement latéral lors du montage à l'aide de vis pour panneau de particules ou de chevilles à frapper
- Marqueur central pour l'alignement exact des raccords
- EN16-EN40 : Pour l'insertion dans les rails profilés avec largeur de fente de 11 mm
- Renforcement latéral spécial pour une plus grande résistance à la casse
- Fabriqué en Allemagne
- EN16-EN40
Pour chevilles à frapper de ∅ 5 mm, peut être vissé sur des vis filetées M6 (par ex., élément de fixation SCZ)
- EN50-EN63
Pour cheville à frapper de ∅ 6 mm
Pour la pose en surface de tuyaux en plastique rigides W-IS-EL-F, WPKu-EM-F et WPKu-EM-F-H0
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!