Welcome to Würth UK Vente aux professionnels
TIME-SERT® spark plug thread repair set, M14 x 1.25

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TIME-SERT® spark plug thread repair set, M14 x 1.25

Assortment without bushings - can be individually filled

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

Appeler le service client : +44 03300 555 444

Prix affichés aux clients après connexion

Outil spécial pour pousser les bagues filetées M14 x 1,25 TIME-SERT pour le filetage de bougie d'allumage



En option, l'assortiment peut comprendre 25 de ces bagues :


  • Longueur 7,0 mm

  • Longueur 8,0 mm

  • Longueur 9,4 mm

  • Longueur 11,0 mm

  • Longueur 15,0 mm

  • Longueur 16,8 mm