Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
TIME-SERT® spark plug thread repair set, M14 x 1.25
Assortment without bushings - can be individually filled
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Outil spécial pour pousser les bagues filetées M14 x 1,25 TIME-SERT pour le filetage de bougie d'allumage
En option, l'assortiment peut comprendre 25 de ces bagues :
- Longueur 7,0 mm
- Longueur 8,0 mm
- Longueur 9,4 mm
- Longueur 11,0 mm
- Longueur 15,0 mm
- Longueur 16,8 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!