Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perfect weld spray
Biological anti-spatter spray for aluminium, structural steel, non-ferrous heavy metals, stainless steels and welding torch nozzles.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Empêche l'adhérence des gouttelettes de soudure sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux ainsi que sur les becs de torches
Favorise un travail de soudage optimal. Empêche la formation de points de corrosion
Ne s'étale pas
L'effet thixotrope de l'agent actif lui permet d'adhérer sur les surfaces verticales sans couler ni former de gouttes
Inoffensif en cas de zingage ou de peinture ultérieure
- Les produits de fissures disruptives sont également évités grâce à la proportion minime de substances organiques.
Cela permet de retirer facilement les résidus de soudure.
- La galvanisation et la peinture sont facilement réalisables par la suite
Effet de refroidissement
L'effet de refroidissement minimise la décoloration lors du soudage de l'acier inoxydable
Sans silicone
N'affecte pas les traitements supplémentaires, comme la peinture
Protection anticorrosion
Le film fin agit simultanément comme protection anticorrosion temporaire
Sans solvant
Sans CHC ni autres solvants
Protéger la bouteille du froid et des projections de soudure. Lors de la pulvérisation dans des parties creuses et des espaces confinés, ne commencer le processus de soudage qu'après avoir soigneusement ventilé l'endroit. Avant de procéder à la galvanisation, nettoyer soigneusement les pièces à l'eau chaude à l'aide d'un système de nettoyage haute pression ou à l'aide d'un dégraissant solvanté adapté.
Le spray anti-projections Perfect est un spray anti-projections biologique pour l'aluminium, les métaux non ferreux, l'acier de construction, les becs de torches et les aciers inoxydables.
Agiter avant utilisation. Appliquer soigneusement, uniformément et finement à une distance d'environ 30 cm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!