Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Heavy Duty non-slip floor marking adhesive tape
Retro-reflective tape (cat's eye effect) with R11 slip-resistance according to DIN 51130.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Autocollant
- Extrêmement résistant à l'usure
- Application rapide
- Avec papier en silicone
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Le ruban résiste au passage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. Il faut éviter de tourner sur le ruban.
- Pour une utilisation à l'extérieur, d'abord appliquer un primaire au butyle. Cela augmente considérablement la capacité d'adhérence du ruban adhésif sur toutes les surfaces.
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.
Marquage au sol antidérapant pour les surfaces rugueuses et irrégulières à l'intérieur et à l'extérieur telles que les escaliers et les bords de rampe, les entrepôts, les zones de travail, les plateformes élévatrices, les fosses d'atelier et les zones humides.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!