Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
SOFTFLEX ECOLINE protective glove
Resource-conserving, universal protective glove with excellent wearing comfort and optimal dexterity and touch and feel
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Confort maximum
- Revêtement spécial et respirant en mousse de nitrile et en polyuréthane à base aqueuse, offrant une excellente prise en main dans des conditions humides et sèches
- Doublure sans couture, en fibre tubulaire, douce pour la peau, et offrant un ajustement parfait
Doublure faite de tissu durable fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées à 88 % environ
Emballage écologique 100 % sans plastique
Peuvent être utilisés avec des écrans tactiles
Pour travaux légers à moyens nécessitant une bonne prise en main et exigeant une haute flexibilité, tels que les travaux d'installation, d'atelier, de mécaniques, d'entreposage/de logistique, et pour une utilisation dans les secteurs du commerce et de l'industrie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!