Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixanchor W-FAZ PRO/A4
High-performance stud anchors for highest loads in cracked and non-cracked concrete, stainless steel, A4
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Charges les plus élevées avec entraxe et distances aux bords minimales
Les profondeurs d'ancrage maximales permettent d'atteindre des valeurs de résistance très élevées
Montage rapide avec moins d'impacts au niveau des structures de renfort
Les profondeurs d'ancrage très petites réduisent le temps de perçage et de réglage
Application économique et polyvalente
La profondeur d'ancrage variable permet une utilisation optimale des points d'ancrage en fonction de la profondeur de perçage et de l'application
Entraxe et distance aux bords minimum
Permet des fixations à proximité des bords, ainsi que l'utilisation de petites plaques d'ancrage et le montage dans des pièces minces en béton
Pour bâtiment parasismique
Hautes performances en sollicitations sismiques élevées, catégories de performance sismique C1 et C2
Fixation traversante plus rapide
Agrément technique européen ATE-20/0229 pour fixation unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré
- Exposition statique ou quasi-statique (M8 - M16)
- Sollicitations sismiques, catégorie de performance C1 et C2 (M8–M16)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - avis d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :
- Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8–M16)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4249179.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4266835.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936878.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/28718539.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/531697674.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/531697670.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/531697667.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/531697681.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/531697689.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/137418151.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/419445680.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37435250.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37047520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37435256.jpg)
Fixation unitaire ou multiple avec évaluation
- Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
- Convient au montage préalable, au montage traversant et au montage déporté
Convient à l'ancrage de charges moyennes à lourdes dans le béton :
Montage de constructions métalliques, supports, supports en acier, consoles, rails, conduits de câbles, sections de tuyaux, constructions en bois, poutres, supports de solives, etc.
Fixations avec contraintes sismiques élevées dans les zones à risque
Fixations dans des conditions d'exposition au feu
Le goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4, en acier inoxydable A4, peut être utilisé dans les zones intérieures sèches et dans toutes les autres conditions conformes à la norme EN 1993-1-4:2015-10, annexe A, tableau A.3 : CRC I-III
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!