Welcome to Würth UK Vente aux professionnels
Clip, metric
Clip, metric - 1
Clip, metric - 2
Clip, metric - 3
Clip, metric - 4
Clip, metric - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clip, metric

75° Easy-Entry insertion for simple mounting

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

Appeler le service client : +44 03300 555 444

Prix affichés aux clients après connexion

  • Trou longitudinal pour l'alignement latéral lors du montage à l'aide de vis pour panneau de particules ou de chevilles à frapper

  • Marqueur central pour l'alignement exact des raccords

  • EN16-EN40 : Pour l'insertion dans les rails profilés avec largeur de fente de 11 mm

  • Renforcement latéral spécial pour une plus grande résistance à la casse

  • Fabriqué en Allemagne
Indication
  • EN16-EN40

Pour chevilles à frapper de ∅ 5 mm, peut être vissé sur des vis filetées M6 (par ex., élément de fixation SCZ)


  • EN50-EN63

Pour cheville à frapper de ∅ 6 mm