Welcome to Würth UK Vente aux professionnels
Heavy Duty non-slip floor marking adhesive tape
Heavy Duty non-slip floor marking adhesive tape - 1
Heavy Duty non-slip floor marking adhesive tape - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Heavy Duty non-slip floor marking adhesive tape

Retro-reflective tape (cat's eye effect) with R11 slip-resistance according to DIN 51130.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

Appeler le service client : +44 03300 555 444

Prix affichés aux clients après connexion

  • Autocollant

  • Extrêmement résistant à l'usure

  • Application rapide

  • Avec papier en silicone

  • Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010

  • Le ruban résiste au passage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. Il faut éviter de tourner sur le ruban.
Indication
  • Pour une utilisation à l'extérieur, d'abord appliquer un primaire au butyle. Cela augmente considérablement la capacité d'adhérence du ruban adhésif sur toutes les surfaces.

  • La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.