Welcome to Würth UK Vente aux professionnels
Fixanchor W-FAZ PRO/A4
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 1
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 2
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 3
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 4
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 5
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 6
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 7
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 8
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 9
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 10
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 11
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 12
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 13
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 14
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 15
Fixanchor W-FAZ PRO/A4 - 16

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixanchor W-FAZ PRO/A4

High-performance stud anchors for highest loads in cracked and non-cracked concrete, stainless steel, A4

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

Appeler le service client : +44 03300 555 444

Prix affichés aux clients après connexion

Charges les plus élevées avec entraxe et distances aux bords minimales


Les profondeurs d'ancrage maximales permettent d'atteindre des valeurs de résistance très élevées



Montage rapide avec moins d'impacts au niveau des structures de renfort


Les profondeurs d'ancrage très petites réduisent le temps de perçage et de réglage



Application économique et polyvalente


La profondeur d'ancrage variable permet une utilisation optimale des points d'ancrage en fonction de la profondeur de perçage et de l'application



Entraxe et distance aux bords minimum


Permet des fixations à proximité des bords, ainsi que l'utilisation de petites plaques d'ancrage et le montage dans des pièces minces en béton



Pour bâtiment parasismique


Hautes performances en sollicitations sismiques élevées, catégories de performance sismique C1 et C2



Fixation traversante plus rapide

Homologation

Agrément technique européen ATE-20/0229 pour fixation unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré


  • Exposition statique ou quasi-statique (M8 - M16)

  • Sollicitations sismiques, catégorie de performance C1 et C2 (M8–M16)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - avis d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :


  • Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8–M16)
Domaine d'application