Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces
Coffret forets métal étagés HSS Deepcut 3 pcs
COFFRET-FOR ETAGE-SMARTSTEP-DEEPCUT 4-20
ZEBRA SMART STEP
Register now and access more than 15,000 products
Trous circulaires précis
Aucun changement d'outil et temps d'usinage plus courts
- Elimine le préperçage avec des forets métal plus petits et un taraudage précis sans décentrage
- Permet d'éviter l'ébavurage supplémentaire car le diamètre plus grand suivant s'en charge
- Combine de nombreux diamètres d'alésage en un seul outil
- Taraudage très rapide et processus de perçage plus rapide grâce à quatre lames hautes performances et à la technologie SMART STEP
Utilisation flexible et "intelligente"
- Désormais également adapté à une épaisseur de matériau résistant de 10 mm (par rapport aux forets-aléseurs étagés classiques, qui se limitent à une épaisseur de matériau de 4 mm sur la tôle)
- Pour une utilisation sur les visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, verticales et à colonne.
- Par rapport à l'utilisation de forets-aléseurs dotés de carotteuses magnétiques, il n'y a pas de problèmes dans les endroits difficiles d'accès (p. ex. sur les poutres en T) ni de difficultés dues à une force d'adhérence insuffisante
Forage très confortable
- Perçage avec moins de contraintes
- Excellent comportement pendant l'exécution sans blocage dans la pièce
- Pas de déformation de la tôle
- Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Réduction de la force exercée sur l'outil pendant le perçage
Revêtement de protection multicouche AlCrN
- Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 050 °C
- Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3 000 HV
- Construction multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche l'usure du matériau)
Queue à section triangulaire
Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin
Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Fiches de données de sécurité(X)
- S'assurer que le refroidissement et la lubrification sont suffisants
- S'assurer que l'avance est régulière
- Se référer au tableau de vitesse de rotation
- Ne pas pousser pendant le carottage : le foret étagé se rétracte automatiquement dans la tôle
- Faire attention à la longueur totale du foret étagé pendant le perçage
Nombre de pièces de l'assortiment | 3 PCS |
Forme de tige | Tige 3-faces |
FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT 4-12MM
ZEBRA SMART STEPFORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT 8-20MM
ZEBRA SMART STEPFORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT 9-19MM
ZEBRA SMART STEPConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.