Mango en T, TX, con punta lateral
Destornillador con mango en T, TX, punta lateral
LLAVE EN T TX15 100MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49575.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Punta lateral integrada
- Apriete y aflojamiento sin esfuerzo de conexiones atornilladas.
- Especialmente indicado para conexiones atornilladas atascadas y oxidadas.
Punta de alta calidad
- Punta hexagonal cromada mate para una óptima protección contra la corrosión y una larga vida útil.
- El acero especial de alta calidad garantiza un equilibrio óptimo entre ductilidad y resistencia al desgaste.
Mango de varios componentes que consta un alma sólida y un revestimiento blando
- El plástico negro especial, con potentes propiedades antideslizantes, garantiza la máxima transferencia de par.
- El alma sólida del vástago y el revestimiento blando garantizan rigidez y un agarre firme.
- Mango con adaptación ergonómica para un agarre cómodo y un manejo sin cansancio.
- Orificio perforado integrado para almacenamiento en estante para herramientas.
Punta Black Point
Mayor par y ajuste preciso
Vástago de una sola pieza
Resistente incluso a tensiones extremadamente altas
Adaptador: Para vaso TX
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | TX15 |
Longitud (L1) | 127 mm |
Longitud de hoja (L2) | 100 mm |
Longitud de la punta lateral del destornillador (B2) | 13 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 27 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas (A) | 4 in |
Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta lateral (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |
Superficie | Cromado |