Gama de brocas espirales escalonadas HSS SMART STEP Deepcut, 3 piezas
Broca espiral escalonada HSS Deepcut surt. 3 pzs.
DRL-STEP-SORT-SMARTSTEP-DEEPCUT-D4-20MM
ZEBRA SMART STEP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Orificios circulares precisos
Sin necesidad de cambiar de herramienta y con tiempos de mecanizado más reducidos
- Elimina el pretalarado gracias a sus brocas espirales más compactas; perforación exacta sin descentramiento de la broca
- Ahorra tareas adicionales de desbarbado, ya que el diámetro del escalonamiento siguiente lleva a cabo esta función
- Combina numerosos diámetros de orificio en una única herramienta
- Perforación más rápida y aceleración del proceso de apertura gracias a nuestros filos de corte de altas prestaciones y a la tecnología SMART STEP
Uso "inteligente", altamente versátil
- Ahora también apta para materiales resistentes de 10 mm de espesor (en comparación con las brocas espirales tradicionales, limitadas a chapas metálicas de 4 mm de espesor)
- Para su uso en taladros atornilladores a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales.
- No supone problemas en zonas de difícil alcance (por ejemplo, en vigas en T) ni dificultades como consecuencia de la insuficiencia de fuerza de adherencia, a diferencia de lo que ocurre de usar brocas sacabocados con perforadoras sacabocados magnéticas
Perforación muy cómoda
- Taladrado con menos esfuerzo
- Funcionamiento completamente suave sin quedar atrapada en la pieza de trabajo
- No deforma la chapa metálica
- Las nuevas perforaciones y los agrandamientos de orificios ya taladrados pueden llevarse a cabo con gran facilidad
- Durante el proceso de perforación, la herramienta sufre menos tensión
Revestimiento de protección contra el desgaste en varias capas, AlCrN
- Resistencia térmica excepcionalmente elevada de hasta 1050 °C
- Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de 3000 HV
- Diseño multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita el desgaste del material)
Vástago de 3 caras
Evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños
Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura
Hojas de datos(X)
- Asegúrese de que haya suficiente refrigeración/lubricación
- Asegúrese de que el avance sea uniforme
- Respete la tabla de número de revoluciones
- No empuje durante la perforación para extracción de bocados: la broca escalonada se retraerá automáticamente y se introducirá en la chapa metálica
- Preste atención a la longitud total de la broca escalonada durante la perforación
Número de piezas en el surtido/juego | 3 Uds |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |
FRESA ESCAL SMARTSTEP DEEPCUT D14-12MM
ZEBRA SMART STEPFRESA ESCAL SMARTSTEP DEEPCUT D8-20MM
ZEBRA SMART STEPFRESA ESCAL SMARTSTEP DEEPCUT D9-19MM
ZEBRA SMART STEPCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades