Amoladora recta GSL 950-E POWER
Amoladora recta GSL 950-E POWER
AMOLADORA ELECT. RECTA GSL 950-E POWER
MASTER
GSL950-E POWER
Register now and access more than 15,000 products
Alto par a una velocidad óptima y constante
Unidad de engranaje planetario
Fácil cambio de herramienta con parada del husillo
Bloquee el engranaje con tan solo pulsar un botón y cambie la herramienta sin un segundo pasador.
Para uso en zonas de difícil acceso
Collarín de diseño ligero (forma cónica)
Trabajo seguro y cómodo
Tapa de caucho extraíble y empuñadura adicional
Abertura de seguridad
Si la herramienta se bloquea, se interrumpe la alimentación de inmediato
Protección contra rearranque
Para evitar un arranque accidental de la herramienta
Protección contra sobrecarga térmica
Escobillas de carbono con abertura para protección del motor
Larga vida útil
Resistente al polvo gracias a la bobina de campo con revestimiento y la rejilla de protección de bobinado.
Cuadradillo para eje flexible
Se puede utilizar para fijar el bastidor
Hojas de datos(X)
Para trabajos de rectificado
Tensión nominal | 230 V/CA |
Entrada de alimentación | 950 W |
Potencia de salida | 510 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 2500-8700 U/min(rpm) |
Diámetro del portapinzas | 6 mm |
Diámetro del cuello de fijación | 43 mm |
Peso de la máquina | 2 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!