Soplete de soldar MIG MB 15 AK Grip
Soplete de soldar MIG/MAG, MB 15 AK GRIP, BINZEL
ANTORCHA SOLDADURA MB15AK GRIP
Register now and access more than 15,000 products
Capacidad de carga del 60 % 180 A, CO 2 150 A
Mezcla de gases.
Hilo de 0,6-1,0 mm de diámetro (Ø)
El diseño perfecto del soplete permite utilizarlo con total comodidad y exactitud.
- Mango corto ergonómico: llega a puntos difíciles
- Componentes suaves del mango GRIP con zona de apoyo para el pulgar: un manejo excepcional tanto en condiciones normales como extremos
- Articulación giratoria: gira de forma flexible, sin dificultades
- Cables ligeros y flexibles: más sencillos de usar
- Diseño robusto: una vida útil prolongada
- Sistema de apertura rápida Binzel, compatible con unidades de todo tipo: ahorra tiempo de verdad en los cambios de soplete
- Potente refrigeración: mayor resistencia
Compatible con todos los soldadores con conector Euro DIN32526
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo del alambre | 0,6-1,0 mm |
Longitud de la manguera | 3 m |
Se puede utilizar para el diámetro máximo de alambre | 1 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!