Broca con punto de soldadura HSS
Broca para puntos de soldadura HSS
FRESA-PUNTOS-DE-SOLDADURA-8MM
Register now and access more than 15,000 products
Broca especial para eliminar puntos de soldadura
Gracias al mandril de centrado fijo no es necesario granetear
Mandril de centrado PLUS mejorado y apto también para su uso en chapas de alta resistencia
La optimización de la geometría de la punta garantiza una mayor vida útil que las brocas con punto de soldadura convencionales.
Apta para su uso en cualquier taladro estándar
Velocidad recomendada:
- para Ø 6: hasta 920 rpm
- para Ø 8: hasta 700 rpm
Consejos para aumentar la vida útil del mandril de centrado:
- No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos.
- Ajuste el taladro a la velocidad adecuada; por lo general, la velocidad de los dispositivos de aire comprimido es demasiado alta.
Hojas de datos(X)
Diámetro | 8 mm |
Longitud | 78 mm |
Longitud de la ranura de sujeción | 38 mm |