Lijadora orbital eléctrica ESS 115-2 Con sistema universal de sujeción
Lijadora orbital eléctrica ESS 115-2
LIJADORA-ORBITAL-ESS-115-2
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Rectificado uniforme excelente
- Sistema de oscilación de bajas vibraciones y larga duración
- Logra resultados de lijado perfectos con casi ninguna ranura de lijado
Sistema de fijación robusto para un uso versátil
- El sistema de fijación universal permite el uso de papel de lija con y sin cierre de gancho y bucle.
- Uso de abrasivos de hasta 10 mm de grosor
Extracción de polvo integrada
- Cartucho recolector de polvo fácil de vaciar
- Extracción del polvo autogenerado y filtro de poliéster lavable
Trabajo limpio
Extracción adicional con canales de extracción laterales en la esponja de lija de gancho y bucle.
Sujeción más fuerte cuando se conectan aspiradores externos
Conexión de extracción universal con acanalado
Los polvos nocivos (por ejemplo, los serrines y el polvo de pintura) deben extraerse mediante un aspirador con homologación para clase de polvo M. El aspirador industrial para seco y húmedo ISS 45-M automático, n.º de art. 07011460 es adecuado para la extracción de los polvos de esas características.
Hojas de datos(X)
Lijado de madera, yeso, plástico, metales no ferrosos, planchas de acero, etc.
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 350 W |
Potencia de salida | 180 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 4200-9200 U/min(rpm) |
Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo | 8400-18400 1/min |
Longitud de la superficie de rectificado x anchura de la superficie de rectificado | 230 x 115 mm |
Diámetro oscilante | 2,2 mm |
Longitud x anchura | 372 x 115 mm |
Peso de la máquina | 2,7 kg |
Longitud del cable | 4 m |
![Estuche de recolección de polvo Estuche de recolección de polvo](/is-bin/intershop.static/WFS/3108-B1-Site/-/es_ES/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
INDUCIDO
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!