Kit de réparation pour bougie d'allumage M14 x 1,25 TIME-SERT®
Kit pour bougie d'allumage M14 x 1,25 TIME-SERT
RÉP. DE FILET TIME-SERT M14, 5-TLG
TIME-SERT
Register now and access more than 15,000 products
Outil spécial pour pousser les bagues filetées M14 x 1,25 TIME-SERT pour le filetage de bougie d'allumage
En option, l'assortiment peut comprendre 25 de ces bagues :
- Longueur 7,0 mm
- Longueur 8,0 mm
- Longueur 9,4 mm
- Longueur 11,0 mm
- Longueur 15,0 mm
- Longueur 16,8 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage | Filetage fin métrique |
Diamètre nominal | 14 mm |
Pas | 1,25 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 5 PCS |
FRAISE DE SIÈGE TIME-SERT
TIME-SERTDISPOSITIF DE VISSAGE TIME-SERT
TIME-SERTBROCHE POUR TOURNER LES CLÉS À DOUILLES
TIME-SERT![Béquille Time-Sert, filetage de bougies d'allumage Béquille Time-Sert, filetage de bougies d'allumage](/is-bin/intershop.static/WFS/3108-B1-Site/-/fr_FR/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
BROCHE POUR TOURNER LES CLÉS À DOUILLES
TIME-SERTVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!